電源タップ 小型 モバイル 持ち運び用 2P×3個口 二重被ふく 125V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49322875 品番 T-M310WH
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。
持ち運びに便利な超小型3口タップです。
コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。
かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。
タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグ仕様は2ピン式です。

ホワイト 質量(g)約136 材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49322848
2018-02-23
用途:
配線作業時
運輸・通信業

まだ使用していませんが
今ままで黒があるのを知らなくて白色を購入していました。
今後は用途に合わせて白黒使い分けたいと思います。
短いのがなかなか他にはないので重宝しています。

対象商品:
49322857
2017-10-03
用途:
客先作業時
トラムシステム株式会社 様 (運輸・通信業)

長年愛用しています。
現場の作業員からの指示で
こちらの商品のみを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする