JST 基板接続用ヘッダ XSRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3500個) 注文コード49322894 品番SM10B-XSRS-ETB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:XSR●ピッチ:0.6mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:30 V ac/dc●JST XSRシリーズ0.6 mm SMT基板ヘッダコネクタ. 0.6 mm間隔のXSRシリーズライトアングルSMT基板ワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このXSR SMTヘッダコネクタは、小型・省スペース設計で、取り付け高さは1.45 mm、奥行きは3.0 mmです。 XSRヘッダは、ロッキング機構により、XSRソケットハウジングとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 この0.6 mm XSRヘッダは、XSR 0.6 mm IDCソケットワイヤ対基板ケーブルアセンブリとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする