T-TR02-2300WH トリプルタップ(フロントタイプ) エレコム 49322918

T-TR02-2300WH トリプルタップ(フロントタイプ) エレコム 49322918 T-TR02-2300WH トリプルタップ(フロントタイプ) エレコム 49322918

トリプルタップ(フロントタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49322918 品番T-TR02-2300WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。

適合(電気用品安全法)PSE 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)42 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 プラグ2ピン 差込口3個口 差込口形状(本体)2ピン
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49322918 T-TR02-2300WH 31338992 T-TR02-2300WH コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム コンセントタップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ エレコム 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする