付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様(レシーバ収納)○
色ブラック
サイズM
質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
方式光学センサー方式
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1200カウント
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数3個 /ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合