M-IR07DRGN 無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ エレコム 49323085

無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49323085 品番M-IR07DRGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様(レシーバ収納)○ グリーン サイズM 質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 方式光学センサー方式 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 /ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする