M-IR07DRRD 無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ エレコム 49323103

無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49323103 品番M-IR07DRRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様(レシーバ収納)○ レッド サイズM 質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 方式光学センサー方式 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能1200カウント 通信方式GFSK方式 LED色不可視光(赤外線) 保証期間6カ月 ボタン数3個 /ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約500時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49323103 M-IR07DRRD 31339166 M-IR07DRRD ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする