SAX2C-A スミハットSAX2C-A(通気孔付) 住ベテクノプラスチック 49323252

SAX2C-A スミハットSAX2C-A(通気孔付) 住ベテクノプラスチック 49323252
SAX2C-A スミハットSAX2C-A(通気孔付) 住ベテクノプラスチック 49323252
SAX2C-A スミハットSAX2C-A(通気孔付) 住ベテクノプラスチック 49323252
SAX2C-A スミハットSAX2C-A(通気孔付) 住ベテクノプラスチック 49323252

スミハットSAX2C-A(通気孔付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
色(帽体)スノーホワイト
内容量1個注文コード49323252品番SAX2C-A
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。
超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。

色(帽体)スノーホワイトシールド無し衝撃吸収ライナーSXエアシート通気孔ありひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式>材質ABS樹脂、(バイザー)PC樹脂仕様超薄型エアーシート質量(g)387内装SX2バイザーグレースモーク使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49323252
2020-04-13
用途: 内装作業時
建設業・工事業

軽くてかぶりやすいですし、見た目も気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする