SAX2CS-Aクール スミハットSAX2CS-Aクール(通気孔・シールド付) 住ベテクノプラスチック シロ SXエアシート 49323584

スミハットSAX2CS-Aクール(通気孔・シールド付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49323584 品番SAX2CS-Aクール
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

遮熱素材練り込みと優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP。
ヘルメット内の温度が通常品に比べ-8℃。
軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
軽くて扱いやすいコンパクトシールドで、クリアーな視界を保てます。紫外線を99%カットし、屋外での作業にも対応しています。
ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。
超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。

色(帽体)シロ シールド 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔あり ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー・シールド)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)454 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする