ADR-ML18BKN USB2.0 カードリーダー サンワサプライ 49323654

 

USB2.0 カードリーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49323654 品番ADR-ML18BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

スロットが全て前面についているので使いやすい、4つのスロットを同時に認識できるカードリーダーです。
内部のシリアルがバラバラに設定されておりセキュリティソフトなどでの管理に便利です。※シリアルシールではありません。
本体が滑りにくいゴム足付きです。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使えます。
20mmの奥行きが深いコンパクトフラッシュスロットを採用しており誤挿入を防ぎます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
SDXCメモリーカード256GB、microSDXCカード128GBに対応します。※UHS-II、Iには対応していません。
WindowsでもMacでも使用できます。
プレイステーション(R)3・4などのゲーム機にも対応しています。※プレイステーション(R)4はセーブデータの保存のみに対応しています。
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
USB2.0/1.1に対応したカードリーダーです。
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
SDロック機能に対応しています。

対応メディア
256GBまでのSDXCメモリーカード
256GBまでのSDXCメモリーカード Class4
256GBまでのSDXCメモリーカード Class6
256GBまでのSDXCメモリーカード Class10
256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I)※UHS-Iの高速転送には対応していません。
256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※UHS-IIの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2
32GBまでのSDHCメモリーカード Class4
32GBまでのSDHCメモリーカード Class6
32GBまでのSDHCメモリーカード Class10
32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I)※UHS-Iの高速転送には対応していません。
2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)
2GBまでのSDメモリーカード
2GBまでのSDメモリーカード Class2
2GBまでのSDメモリーカード Class4
2GBまでのSDメモリーカード Class6
2GBまでのSDメモリーカード Class10
4GBまでのminiSDHC Class2
4GBまでのminiSDHC Class4
4GBまでのminiSDHC Class6
2GBまでのminiSDカード
128GBまでのmicroSDXCカード
128GBまでのmicroSDXCカード Class6
128GBまでのmicroSDXCカード Class10
128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I)※UHS-Iの高速転送には対応していません。
128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-II)※UHS-IIの高速転送には対応していません。
32GBまでのmicroSDHCカード Class2
32GBまでのmicroSDHCカード Class4
32GBまでのmicroSDHCカード Class6
32GBまでのmicroSDHCカード Class10
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
512MBまでのWii用SDメモリーカード
128MBまでのメモリースティック
128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)
128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)
2GBまでのメモリースティックPRO
2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)
128MBまでのメモリースティックDuo
128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)
128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)
4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo
8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX
16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII
16GBまでのメモリースティックPRO Duo
2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)
128MB×2までのメモリースティックセレクト
128MBまでのメモリースティックROM
128MBまでのPSP用メモリースティックDuo
2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo
16GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのマルチメディアカード
128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
1GBまでのMMC Plus
1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
512MBまでのxDピクチャーカード
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)
2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)
128MBまでのスマートメディアカード(3.3V)
512GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)※コンパクトフラッシュTypeTのみの対応です。
512GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)
対応OS
Windows10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
Mac OS ](10.1.2〜10.11)
スロット
xDピクチャーカード・スマートメディア(3.3V)対応スロット×1
SDメモリーカードスロット×1
microSDカード専用スロット×1
メモリースティック専用スロット×1
コンパクトフラッシュ(TypeT)スロット×1
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ブラック ケーブル長(cm)約60(±10mm) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R)4・3 ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 質量(g)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×47.3×13.2(ケーブル除く) 消費電流(mA)動作時/150mA(MAX)、スタンバイ時/15mA(MAX) 保管温湿度範囲温度0〜45℃・湿度0〜90%(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度0〜40℃・湿度0〜80%(結露なきこと)
注意
※全てを同時に使用できません。
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので、Windows10・8.1・8・7・Vista(SP1以降)・XP(SP2以降+マイクロソフト更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります)に対応しています。

商品説明動画

サンワサプライ USB2.0 カードリーダー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49323654
2018-07-22
用途:
PC用メモリカードの読み書き
教育・研究機関

各種カードリーダーの無いノートPC用に入手しました.問題なく使用できています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする