JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:FV 、 断熱材:ビニール 、 最小ワイヤサイズmm2:1mm2 、 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 、 スタッドサイズ:10mm 、 色:青 、 全長:29.7mm 、 JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き 注文コード49323935 品番FVWS2-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FV 、 断熱材:ビニール 、 最小ワイヤサイズmm2:1mm2 、 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 、 スタッドサイズ:10mm 、 色:青 、 全長:29.7mm 、 JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする