内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:FV 、 絶縁:絶縁 、 断熱材:ビニール 、 内側リング直径:3.2mm 、 最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2 、 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 、 スタッドサイズ:M3 (#3 to #4) 、 色:赤 、 厚さ:0.8mm 、 全長:15.7mm 、 JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き注文コード49324145品番FVWS1.25-3(LF)