工進
工進の 水中ポンプ
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49324178
品番
MP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
付属品
ストレーナー×1個
ホースバンドΦ22、Φ26×各1個、Φ32×3個
カップリングクミ25×25×2個
タケノコニップル25×25×2個、25×20×1個、25×15×1個
カーボンブラシ×1セット
口径(Φmm)
25
モーター出力(W)
350
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
35
吸入揚程(m)
8
最大吐出量(L/min)
100
用途
育苗時やビニールハウスでの散水に
トラスコ品番
850-8500
セット内容
ストレーナー、ホースバンド25mm(3)、15mm(1)、カップリング組25×25mm(2)、カーボンブラシ(1)、タケノコニップル25×20mm(1)、25×15mm(1)、ヒューズ15A(1)
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
870
回転数(min
-1
[r.p.m])
7400
定格電流(A)
11
モーター
整流子モータ
接続部ねじ
管用平行ネジ
電源コード(m)
3
モーター定格
約1時間
アズワン品番
64-9480-25
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※カーボンブラシは初回200時間、以降100時間毎にお取替えください。