JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●内側リング直径:3.2mm●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.6mm●全長:21mm
注文コード
49324434
品番
SRB-2.5T-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●内側リング直径:3.2mm●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.6mm●全長:21mm
RoHS指令(10物質対応)
対応