JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●外側リング直径:8mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M3●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.6mm●全長:21mm
注文コード
49324459
品番
SRB-1.0T-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●外側リング直径:8mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M3●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.6mm●全長:21mm
RoHS指令(10物質対応)
対応