JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●外側リング直径:9.5mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.6mm●全長:21.75mm
注文コード
49324547
品番
SRB-1.0T-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SRB●絶縁:絶縁●外側リング直径:9.5mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.6mm●全長:21.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応