JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 端子 PHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
49324608
品番
SPH-004T-P0.5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:Phコネクタ●シリーズ:PH●最小ワイヤサイズmm2:0.032mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応