JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 端子 SBHSMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49324705
品番
SBHSM-002T-P0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:BHS / BHTコネクタハウジング●シリーズ:SBHSM●最小ワイヤサイズmm2:0.08●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●最大接触抵抗:10 mΩ, 20 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応