JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 端子 SBHSMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49324714
品番
SBHSM-002T-P0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:BHS / BHTコネクタハウジング●シリーズ:SBHSM●最小ワイヤサイズmm2:0.08●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:28AWG●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●最大接触抵抗:10 mΩ, 20 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応