ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
カラーダイアリー2017
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
49324914
品番
NSF-A601-17G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
力ラ一分類で家族の予定をひとめでわかりやすくまとめることができます。
色
グリーン
サイズ
A6
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
105×149
材質(表紙)
透明PVCシート
ページ数
64
製本
中綴じステッチャー止め製本差し込み式