NSF-A601-17IV カラーダイアリー2017 ナカバヤシ 49324923

カラーダイアリー2017

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード49324923 品番NSF-A601-17IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

力ラ一分類で家族の予定をひとめでわかりやすくまとめることができます。

アイボリー サイズA6 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)105×149 材質(表紙)透明PVCシート ページ数64 製本中綴じステッチャー止め製本差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする