14-5 JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49325238

JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(200個)仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●内側リング直径:5.3mm●最小ワイヤサイズmm2:10.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:6AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:5mm●厚さ:1.5mm●全長:29.8mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。注文コード49325238品番14-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●内側リング直径:5.3mm●最小ワイヤサイズmm2:10.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:6AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:5mm●厚さ:1.5mm●全長:29.8mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする