JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+120℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 パイプストラップ抵抗温度計. 閉配管系又は円形表面の温度測定用パイプストラップ抵抗温度計 -50 ℃ → +260 ℃の温度範囲用 円形表面用 すばやく簡単に組み立て可能 低熱質量
注文コード
49326446
品番
902554/41-365-1003-1/404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+120℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 パイプストラップ抵抗温度計. 閉配管系又は円形表面の温度測定用パイプストラップ抵抗温度計 -50 ℃ → +260 ℃の温度範囲用 円形表面用 すばやく簡単に組み立て可能 低熱質量