曜日別特売
902150/30-378-1001-1-6-100-04-3000/315, Jumo Pt100 センサ JUMO 49326525

Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:3m 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 Pt100被覆プローブ、O 6 mm. O 6 mm、ステンレス鋼製、保護被覆付きのクラスB Pt100プローブです。 液体又は気体の温度測定に最適です。 3線シリコーン被覆ケーブル出力は、曲がり防止ばねで保護されています。注文コード49326525品番902150/30-378-1001-1-6-100-04-3000/315,
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:3m 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 Pt100被覆プローブ、O 6 mm. O 6 mm、ステンレス鋼製、保護被覆付きのクラスB Pt100プローブです。 液体又は気体の温度測定に最適です。 3線シリコーン被覆ケーブル出力は、曲がり防止ばねで保護されています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする