USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49327976 品番 U2H-SN4NBBK
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート インターフェースUSB2.0 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約23.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.0×22.0×12.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約7(コネクターを除く) 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
PCでの事務作業

簡単プラグインで即使用可。今のところ問題無しです。

2026-01-21
用途:
パソコン接続
有限会社中村隆彦ダンススタジオ 様 (サービス業)

お手頃な値段の割に、接続も簡単で、便利だと思います。早く届いたので助かりました。

対象商品:
49328003
2022-06-30
用途:
仕様機器が増えまして、
卸売・小売業

これでいくつ目のUSBハブなのか、PC以外の充電に使うことも多くなりました、突然の断線で個別機器が無充電になり気が付く、そこでパイロットランプ付きにしました、これで断線チェックが可能になりました。移動時カバンの中で目立つようにグリーンにしました。

3人が参考にしています
対象商品:
49328012
2022-08-02
用途:
日々のパソコン業務時
その他業種

元のパソコンにはUSBポートが2つしかなく困っていましたが、これを使うことで毎回抜いたり挿したりせずにストレスフリーで仕事ができるようになりました!顔の絵文字もかわいく、見るたびに癒されています。

2人が参考にしています
対象商品:
49327976
2022-09-20
用途:
USB挿入口の追加
医療・福祉・介護関連業

PCのUSB挿入口が2つしか無い為に購入
いちいちUSBの差し替えをせずに楽になりました。
少しコードが短く、もう10cm程コードが長いと良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
49327976
2022-06-30
用途:
検査装置内のUSB機器接続用
製造業

装置内のスペースが限られているので、コンパクトで場所を取らず配線が楽でした。もう少しケーブルが長いほうが良かったです。

対象商品:
49327976
2022-03-16
用途:
評価機作製

コンパクトで使いやすいです。あと10cmくらいケーブルが長いともっと良かったかな。

対象商品:
49327976
2021-10-16
用途:
外出時のUSBでの印刷作業
建設業・工事業

パソコンにUSBポートが1つしかなかったので、複数USBが欲しくて買いました。値段もお手頃で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする