三乗工業
三乗工業の マスカー/養生シート・養生ボード
三乗工業の 養生ボード
ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49328073
品番
B8072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
二面追加パネル
折りたたみ機能採用
幅(mm)
1800
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
800
用途
小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など
仕様
(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
5
収納時寸法(mm)
幅1100×厚さ100×高さ800
使用時寸法(mm)
幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません