三乗工業
三乗工業の マスカー/養生シート・養生ボード
三乗工業の 養生ボード
ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49328082
品番
B8045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
幅(mm)
800
長さ(mm)
800
高さ(mm)
800
用途
ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど
仕様
(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
8
収納時寸法(mm)
幅800×厚さ200×高さ800
使用時寸法(mm)
幅800×長さ800×高さ800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません