三乗工業
三乗工業の マスカー/養生シート・養生ボード
三乗工業の 養生ボード
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49328134
品番
PB150-TypeC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
(上部4面透明タイプ/TypeC)
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
2台向い合せて接合可能
幅(mm)
1950
長さ(mm)
950
高さ(mm)
1500
用途
人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など
質量(kg)
15
収納時寸法(mm)
幅1950×厚さ200×高さ1502
使用時寸法(mm)
幅1950×長さ950×高さ1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません