ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49328143 品番FP189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。

幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)1800 用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 質量(kg)5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33 標準色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49328143 FP189 27920577 FP189 ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP 三乗工業 ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP 三乗工業 1セット 63,980 税込70,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする