ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49328168 品番FP069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。

幅(mm)900 厚さ(mm)33 長さ(mm)600 用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33 標準色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする