USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード49328238 品番BSH4A11WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。

ポート数4 セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル ホワイト 質量(g)約29 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45 消費電流(mA)100 動作環境温度5〜+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm)150 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 / 1.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする