画像準備中

KEL Corporation 基板接続用ソケット 8800 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●シリーズ:8800●コンタクト材質:リン酸銅●8810フランジ型(金属フックなし)プラグ(RS品番: ; 637-7025 637-7025 他)との組合せになります。. KEL 8800シリーズ1.27 mm基板対基板ソケット. 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、1.27 mmピッチで低挿抜力を実現した製品です。 この8800シリーズ1.27 mm基板レセプタクルは、確実な電気的接続と挿入時の十分なワイピング効果を実現するストレートビーム2点接触設計となっています。 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタのハウジングは、誤挿入を防止してコンタクトを損傷から保護するようになっています。 完全にかん合するとカチッと音がします。 この8800シリーズ基板対基板ソケットは、スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応可能です。 このヘッダコネクタには、ねじ止め用のフランジ付きタイプとはんだ処理時にコネクタを固定する基板フックタイプが用意されています。 品番 8800-xxx-xxxx-F : フランジ付き 品番 8801-xxx-xxxx-F : フランジ及びフック付き この8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、8800シリーズ基板対基板ヘッダコネクタとかん合します。. 完全独立2点接触により安定した接触圧を維持 面接触によるスムーズな低挿入抜去力を確保 誤操作や不可抗力による接触部の変形を防止する ピン収納型ハウジング構造 を採用. 特長と利点:. 低挿抜力 ストレートビーム2点接触設計で確実な電気的接続を実現 十分なコンタクトワイピング効果 ハウジングによる誤挿入の防止とコンタクトの保護 カチッと音がすると完全にかん合 スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応 フランジ付きタイプ及び基板保持フック付きタイプを用意 注文コード49330043 品番8801-100-170S-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●シリーズ:8800●コンタクト材質:リン酸銅●8810フランジ型(金属フックなし)プラグ(RS品番: ; 637-7025 637-7025 他)との組合せになります。. KEL 8800シリーズ1.27 mm基板対基板ソケット. 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、1.27 mmピッチで低挿抜力を実現した製品です。 この8800シリーズ1.27 mm基板レセプタクルは、確実な電気的接続と挿入時の十分なワイピング効果を実現するストレートビーム2点接触設計となっています。 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタのハウジングは、誤挿入を防止してコンタクトを損傷から保護するようになっています。 完全にかん合するとカチッと音がします。 この8800シリーズ基板対基板ソケットは、スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応可能です。 このヘッダコネクタには、ねじ止め用のフランジ付きタイプとはんだ処理時にコネクタを固定する基板フックタイプが用意されています。 品番 8800-xxx-xxxx-F : フランジ付き 品番 8801-xxx-xxxx-F : フランジ及びフック付き この8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、8800シリーズ基板対基板ヘッダコネクタとかん合します。. 完全独立2点接触により安定した接触圧を維持 面接触によるスムーズな低挿入抜去力を確保 誤操作や不可抗力による接触部の変形を防止する ピン収納型ハウジング構造 を採用. 特長と利点:. 低挿抜力 ストレートビーム2点接触設計で確実な電気的接続を実現 十分なコンタクトワイピング効果 ハウジングによる誤挿入の防止とコンタクトの保護 カチッと音がすると完全にかん合 スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応 フランジ付きタイプ及び基板保持フック付きタイプを用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする