内容量1個
仕様コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●シリーズ:8800●コンタクト材質:リン酸銅●8810フランジ型(金属フックなし)プラグ(RS品番: ; 637-7025 637-7025 他)との組合せになります。. KEL 8800シリーズ1.27 mm基板対基板ソケット. 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、1.27 mmピッチで低挿抜力を実現した製品です。 この8800シリーズ1.27 mm基板レセプタクルは、確実な電気的接続と挿入時の十分なワイピング効果を実現するストレートビーム2点接触設計となっています。 8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタのハウジングは、誤挿入を防止してコンタクトを損傷から保護するようになっています。 完全にかん合するとカチッと音がします。 この8800シリーズ基板対基板ソケットは、スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応可能です。 このヘッダコネクタには、ねじ止め用のフランジ付きタイプとはんだ処理時にコネクタを固定する基板フックタイプが用意されています。 品番 8800-xxx-xxxx-F : フランジ付き 品番 8801-xxx-xxxx-F : フランジ及びフック付き この8800シリーズ基板対基板ソケットコネクタは、8800シリーズ基板対基板ヘッダコネクタとかん合します。. 完全独立2点接触により安定した接触圧を維持 面接触によるスムーズな低挿入抜去力を確保 誤操作や不可抗力による接触部の変形を防止する ピン収納型ハウジング構造 を採用. 特長と利点:. 低挿抜力 ストレートビーム2点接触設計で確実な電気的接続を実現 十分なコンタクトワイピング効果 ハウジングによる誤挿入の防止とコンタクトの保護 カチッと音がすると完全にかん合 スタッキング、水平、垂直の基板対基板用途に対応 フランジ付きタイプ及び基板保持フック付きタイプを用意
注文コード49330077
品番8802-100-170L-F