KEMET EMIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:100A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD3 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:270mm 、 奥行き:90mm 、 高さ:150mm 、 寸法:270 x 90 x 150mm 、 リーク電流:4.7 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:32W 、 KEMET FLLD3-MH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD-MHシリーズは、コンパクトでスリムな汎用の3相フィルタです。産業機器に手早く簡単に取り付けられる端子台付きです。また、挿入損失特性が優れています。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → 100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ プロセスオートメーション 産業用途 注文コード49330759 品番FLLD3100AMHT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:100A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD3 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:270mm 、 奥行き:90mm 、 高さ:150mm 、 寸法:270 x 90 x 150mm 、 リーク電流:4.7 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:32W 、 KEMET FLLD3-MH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD-MHシリーズは、コンパクトでスリムな汎用の3相フィルタです。産業機器に手早く簡単に取り付けられる端子台付きです。また、挿入損失特性が優れています。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → 100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ プロセスオートメーション 産業用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする