内容量1個
仕様最大定格電流:130A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD3 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:270mm 、 奥行き:90mm 、 高さ:150mm 、 寸法:270 x 90 x 150mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:40W 、 KEMET FLLD3-MH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD-MHシリーズは、コンパクトでスリムな汎用の3相フィルタです。産業機器に手早く簡単に取り付けられる端子台付きです。また、挿入損失特性が優れています。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → 100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ プロセスオートメーション 産業用途
注文コード49330768
品番FLLD3130AMHT6