内容量1個
仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD4 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:120mm 、 奥行き:115mm 、 高さ:80mm 、 寸法:120 x 115 x 80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:6W 、 IEC/EN60939-3 ANSI/UL60939-3-2016. KEMET FLLD4-TH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD4-TH 3相及び中性EMCフィルタは、手早く簡単に取り付けられる端子台付きのコンパクトな汎用フィルタです。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → +100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ 産業用途、工作機械
注文コード49330777
品番FLLD4016ATHT3