KEMET EMIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:64A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD4 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:160mm 、 奥行き:125mm 、 高さ:125mm 、 寸法:160 x 125 x125mm 、 リーク電流:11 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:18W 、 IEC/EN60939-3 ANSI/UL60939-3-2016. KEMET FLLD4-TH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD4-TH 3相及び中性EMCフィルタは、手早く簡単に取り付けられる端子台付きのコンパクトな汎用フィルタです。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → +100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ 産業用途、工作機械 注文コード49330856 品番FLLD4064ATHT5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:64A 、 最大定格電圧:530 / 305 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ターミナルブロック 、 相数:3 、 シリーズ:FLLD4 、 動作周波数:50 → 60Hz 、 長さ:160mm 、 奥行き:125mm 、 高さ:125mm 、 寸法:160 x 125 x125mm 、 リーク電流:11 mA 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電力損失:18W 、 IEC/EN60939-3 ANSI/UL60939-3-2016. KEMET FLLD4-TH 3相EMCフィルタ. KEMETのFLLD4-TH 3相及び中性EMCフィルタは、手早く簡単に取り付けられる端子台付きのコンパクトな汎用フィルタです。定格電圧は530 / 305 V ac、使用温度範囲は-25 → +100 ℃です。. 用途. スイッチモード電源 サーボドライバ ロボット バッテリ充電器 インバータ、コンバータ 産業用途、工作機械 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする