KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード49330908 品番ESD-FPD-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする