KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード49330944 品番ESD-FPL-20-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする