KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:1.5μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:表面実装●アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●パッケージ/ケース:5045●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●端子タイプ:はんだ
注文コード
49331014
品番
SMC12.7155J50B31TR24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.5μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:表面実装●アプリケーション:フィルタリング / メモリコンデンサとして使用, タイミング●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●パッケージ/ケース:5045●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●端子タイプ:はんだ