KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
仕様
静電容量:100nF●許容差:±5%●電圧:200 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:18 x 6.5 x 12.5mm●リードピッチ:15mm●リード径:0.8mm●奥行き:6.5mm●高さ:12.5mm●シリーズ:SMR
注文コード
49331048
品番
SMR15104J400B10L16.5CBULK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF●許容差:±5%●電圧:200 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:18 x 6.5 x 12.5mm●リードピッチ:15mm●リード径:0.8mm●奥行き:6.5mm●高さ:12.5mm●シリーズ:SMR
RoHS指令(10物質対応)
対応