KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
静電容量:100nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 アプリケーション:自動車 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 寸法:7.2 x 2.5 x 6.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:6.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49331066
品番
SMR5104J50J01L16.5CBULK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF 、 許容差:±5% 、 電圧:30 V ac, 50 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 アプリケーション:自動車 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 寸法:7.2 x 2.5 x 6.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:6.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応