KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:1μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 7.2 x 13mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:7.2mm●高さ:13mm●シリーズ:SMR
注文コード
49331346
品番
SMR5105J50J06L16.5CBULK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF●許容差:±5%●電圧:30 V ac, 50 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:7.2 x 7.2 x 13mm●リードピッチ:5mm●リード径:0.5mm●奥行き:7.2mm●高さ:13mm●シリーズ:SMR
RoHS指令(10物質対応)
対応