KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:1μF 、 許容差:±5% 、 電圧:63 V ac, 100 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 アプリケーション:自動車 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 寸法:18 x 7.5 x 14.5mm 、 リードピッチ:15mm 、 リード径:0.8mm 、 奥行き:7.5mm 、 高さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+150℃
注文コード
49331416
品番
SMR15105J100B06L16.5CBULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF 、 許容差:±5% 、 電圧:63 V ac, 100 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 アプリケーション:自動車 、 温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド 、 寸法:18 x 7.5 x 14.5mm 、 リードピッチ:15mm 、 リード径:0.8mm 、 奥行き:7.5mm 、 高さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応