KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET PPSフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:470nF●許容差:±5%●電圧:63 V ac, 100 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:10.5 x 6 x 12mm●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.6mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49332019
品番
SMR7.5474J100K04L16.5CBULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:470nF●許容差:±5%●電圧:63 V ac, 100 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●アプリケーション:自動車●温度特性:メタライズドポリフェニレンサルファイド●寸法:10.5 x 6 x 12mm●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.6mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応