KEMET RCネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様シリーズ:PMR209 、 静電容量:100nF 、 電圧:250 V ac, 630 V dc 、 抵抗:47Ω 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 素子数:1 、 静電容量許容差:±20% 、 抵抗値許容差:±30% 、 寸法:24 x 7.6 x 14mm 、 高さ:14mm 、 長さ:24mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保 注文コード49332143 品番PMR209MC6100M047R30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PMR209 、 静電容量:100nF 、 電圧:250 V ac, 630 V dc 、 抵抗:47Ω 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 素子数:1 、 静電容量許容差:±20% 、 抵抗値許容差:±30% 、 寸法:24 x 7.6 x 14mm 、 高さ:14mm 、 長さ:24mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする