内容量1袋(75個)
仕様シリーズ:PMR209 、 静電容量:220nF 、 電圧:250 V ac, 630 V dc 、 抵抗:470Ω 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 素子数:1 、 静電容量許容差:±20% 、 抵抗値許容差:±30% 、 寸法:30.5 x 15.3 x 22mm 、 奥行き:15.3mm 、 長さ:30.5mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
注文コード49332177
品番PMR209ME6220M470R30