KEMET RCネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:PMZ●静電容量:100nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●抵抗:100Ω●取り付けタイプ:スルーホール●静電容量許容差:±20%●抵抗値許容差:±30%●寸法:26 x 9 x 18.5mm●奥行き:9mm●長さ:26mm●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMZシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列でつないだR-C接点サプレッサ. 逆流負荷の切り替え時に生成される干渉を抑制するためにスイッチやリレーのコンタクト間に接続 AC / DC用途に最適 自己回復構造と自消性のケース < 385-360') 385-360/には、絶縁取り付けタブ付き 注文コード49332238 品番PMZ2081MD6100M100J105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PMZ●静電容量:100nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●抵抗:100Ω●取り付けタイプ:スルーホール●静電容量許容差:±20%●抵抗値許容差:±30%●寸法:26 x 9 x 18.5mm●奥行き:9mm●長さ:26mm●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMZシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列でつないだR-C接点サプレッサ. 逆流負荷の切り替え時に生成される干渉を抑制するためにスイッチやリレーのコンタクト間に接続 AC / DC用途に最適 自己回復構造と自消性のケース < 385-360') 385-360/には、絶縁取り付けタブ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする