内容量1パック(100個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 x 37mm 、 高さ:37mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:PEG225 、 直径:20mm 、 等価直列抵抗:57mΩ 、 リップル電流:5.9A 、 リーク電流:264.6 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性注文コード49332283品番PEG225MJ4140QE1