内容量1個仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 x 29mm 、 長さ:29mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード径:0.8mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:16mm 、 等価直列抵抗:60mΩ 、 リップル電流:4.9A 、 リーク電流:165 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性注文コード49332335品番PEG225HF4220ME1