商品レビューを投稿する内容量1箱(200個)仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:13 x 29mm 、 長さ:29mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:27mm 、 寿命:10000 h @ +105 ℃/Ir 、 直径:13mm 、 リップル電流:206mA 、 リーク電流:32.2 μA 、 許容差:-10 → +30% 、 許容差(マイナス):-10% 、 テクノロジー:電解 、 PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。注文コード49332405品番PEG124PD247VQL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)